NIEDAX - Szerelőkengyel, rozsdamentes SN067551 - GRMB 50 E3
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lemez szélesség - 45 mm
Kivitel - vízszintes/függőleges
Lemezmagasság - 75 mm
Rögzítés módja - szorító rögzítés
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339912018
Sonepar cikkszám
SN067551
Gyártói cikkszám
GRMB 50 E3
Gyártói típuskód
GRMB 50 E3
Lemez szélesség:
45 mm
Kivitel:
vízszintes/függőleges
Lemezmagasság:
75 mm
Rögzítés módja:
szorító rögzítés
Anyag:
acél
Felület:
egyéb
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Szerelőkengyel, rozsdamentes