NIEDAX - Szerelősín C profil 20x8mm/2m GT03158 - 2910/2 GL
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 2000 mm
Profilforma - C-profil
Szélesség - 20 mm
Magasság - 8 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339028801
Sonepar cikkszám
GT03158
Gyártói cikkszám
2910/2 GL
Gyártói típuskód
2910/2 GL
Hosszúság:
2000 mm
Profilforma:
C-profil
Szélesség:
20 mm
Magasság:
8 mm
Anyag:
acél
Kivitel:
egyszeres profil
Nyílás szélessége:
11 mm
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Anyagvastagság:
0.75 mm
Anyagminőség:
egyéb
Lyukasztás fajtája:
hátoldal perforált
Nyílás szélesség:
5.2 mm
Fogazattal:
Nem
Megszakítható:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Felületi tehetetlenségi nyomaték Iy:
0.17 cm4
Felületi tehetetlenségi nyomaték Iz:
0.03 cm4
Ellenállásnyomaték Wy:
0.17 cm3
Ellenállásnyomaték Wz:
0.06 cm3