Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

NIEDAX - Szerelősín C profil 20x8mm/2m SQA típ. GT39128 - 2910/2 SQA

NIEDAX
MásolásMásolás
NIEDAX - Szerelősín C profil 20x8mm/2m SQA típ. GT39128

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 2000 mm

  • Profilforma - C-profil

  • Szélesség - 20 mm

  • Magasság - 8 mm

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 2 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

585 kg CO₂-eq/km

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4013339018703

Sonepar cikkszám

GT39128

Gyártói cikkszám

2910/2 SQA

Gyártói típuskód

2910/2 SQA

Hosszúság:

2000 mm

Profilforma:

C-profil

Szélesség:

20 mm

Magasság:

8 mm

Anyag:

acél

Kivitel:

egyszeres profil

Nyílás szélessége:

11 mm

Felület:

szalaghorganyzott

Anyagvastagság:

0.75 mm

Anyagminőség:

egyéb

Lyukasztás fajtája:

hátoldal perforált

Nyílás szélesség:

4.1 mm

Fogazattal:

Nem

Megszakítható:

Igen

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Kábeltartó rendszerek ; Profilsín ; Szerelősín C profil 20x8mm/2m SQA típ.