Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

NIEDAX - Szerelősín C profil 25x10mm/2m SW 11mm GT47927 - 2913/2 GO

NIEDAX
MásolásMásolás
NIEDAX - Szerelősín C profil 25x10mm/2m SW 11mm GT47927

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 2000 mm

  • Profilforma - C-profil

  • Szélesség - 25 mm

  • Magasság - 10 mm

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013339029105

Sonepar cikkszám

GT47927

Gyártói cikkszám

2913/2 GO

Gyártói típuskód

2913/2 GO

Hosszúság:

2000 mm

Profilforma:

C-profil

Szélesség:

25 mm

Magasság:

10 mm

Anyag:

acél

Kivitel:

egyszeres profil

Nyílás szélessége:

11 mm

Felület:

galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

Anyagvastagság:

1 mm

Anyagminőség:

egyéb

Lyukasztás fajtája:

nincs

Fogazattal:

Nem

Megszakítható:

Nem

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Kábeltartó rendszerek ; Profilsín ; Szerelősín C profil 25x10mm/2m