NIEDAX - Szerelősín C profil 28x15mm/4m 12mm-es nyílással GT90378 - 2917/4 GO
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 4000 mm
Profilforma - C-profil
Szélesség - 28 mm
Magasság - 15 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
4 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339029600
Sonepar cikkszám
GT90378
Gyártói cikkszám
2917/4 GO
Gyártói típuskód
2917/4 GO
Hosszúság:
4000 mm
Profilforma:
C-profil
Szélesség:
28 mm
Magasság:
15 mm
Anyag:
acél
Kivitel:
egyszeres profil
Nyílás szélessége:
12 mm
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Anyagvastagság:
2 mm
Anyagminőség:
egyéb
Lyukasztás fajtája:
nincs
Fogazattal:
Nem
Megszakítható:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Kábeltartó rendszerek ; Profilsín ; Szerelősín C profil 28x15mm/4m 12mm-es nyílással