NIEDAX - Szerelősín C profil 30x15mm/2m GO típ. GT09798 - 2970/2 GO
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 2000 mm
Profilforma - C-profil
Szélesség - 30 mm
Magasság - 15 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
20 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339029808
Sonepar cikkszám
GT09798
Gyártói cikkszám
2970/2 GO
Gyártói típuskód
2970/2 GO
Hosszúság:
2000 mm
Profilforma:
C-profil
Szélesség:
30 mm
Magasság:
15 mm
Anyag:
acél
Kivitel:
egyszeres profil
Nyílás szélessége:
16 mm
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Anyagvastagság:
1.5 mm
Anyagminőség:
egyéb
Lyukasztás fajtája:
nincs
Fogazattal:
Nem
Megszakítható:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Felületi tehetetlenségi nyomaték Iy:
1.24 cm4
Felületi tehetetlenségi nyomaték Iz:
0.29 cm4
Ellenállásnyomaték Wy:
0.82 cm3
Ellenállásnyomaték Wz:
0.32 cm3