NIEDAX - Szerelősín C profil 30x15mm/2m GT02957 - 2971/2 ALO
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 2000 mm
Profilforma - C-profil
Szélesség - 30 mm
Magasság - 15 mm
Anyag - alumínium
Csomagolás és feltételek
100 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339039401
Sonepar cikkszám
GT02957
Gyártói cikkszám
2971/2 ALO
Gyártói típuskód
2971/2 ALO
Hosszúság:
2000 mm
Profilforma:
C-profil
Szélesség:
30 mm
Magasság:
15 mm
Anyag:
alumínium
Kivitel:
egyszeres profil
Nyílás szélessége:
16 mm
Felület:
anodizált/eloxált
Anyagvastagság:
2 mm
Anyagminőség:
egyéb
Lyukasztás fajtája:
nincs
Nyílás szélesség:
16 mm
Fogazattal:
Nem
Megszakítható:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Felületi tehetetlenségi nyomaték Iy:
1.57 cm4
Felületi tehetetlenségi nyomaték Iz:
0.35 cm4
Ellenállásnyomaték Wy:
1.05 cm3
Ellenállásnyomaték Wz:
0.38 cm3