NIEDAX - Szerelősín C profil 30x15mm/2m GT09625 - 2970/2 GL
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 2000 mm
Profilforma - C-profil
Szélesség - 30 mm
Magasság - 15 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
2 méter
Készletezett termék
Vonalkód
4013339030101
Sonepar cikkszám
GT09625
Gyártói cikkszám
2970/2 GL
Gyártói típuskód
2970/2 GL
Hosszúság:
2000 mm
Profilforma:
C-profil
Szélesség:
30 mm
Magasság:
15 mm
Anyag:
acél
Kivitel:
egyszeres profil
Nyílás szélessége:
16 mm
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Anyagvastagság:
1.5 mm
Anyagminőség:
egyéb
Lyukasztás fajtája:
hátoldal perforált
Nyílás szélesség:
9 mm
Fogazattal:
Nem
Megszakítható:
Nem
Szín:
egyéb
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
RAL-szám:
0
Kábeltartó rendszerek ; Profilsín ; Szerelősín C profil 30x15mm/2m