NIEDAX - Szerelősín C profil 30x15mm/2m rozsdamentes perforált SN067005 - 2970/2 E3L
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 2000 mm
Profilforma - C-profil
Szélesség - 30 mm
Magasság - 15 mm
Anyag - rozsdamentes acél
Csomagolás és feltételek
2 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339038107
Sonepar cikkszám
SN067005
Gyártói cikkszám
2970/2 E3L
Gyártói típuskód
2970/2 E3L
Hosszúság:
2000 mm
Profilforma:
C-profil
Szélesség:
30 mm
Magasság:
15 mm
Anyag:
rozsdamentes acél
Kivitel:
egyszeres profil
Nyílás szélessége:
16 mm
Felület:
egyéb
Anyagvastagság:
1.5 mm
Lyukasztás fajtája:
hátoldal perforált
Nyílás szélesség:
7.5 mm
Fogazattal:
Nem
Megszakítható:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Igen
Kábeltartó rendszerek ; Profilsín ; C-sín C-Profil SW 16, 30x15x2000 mm