Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

NIEDAX - Szerelősín C profil 30x15mm/2m SN000513 - 2970/2 SL

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Hosszúság - 2000 mm

  • Profilforma - C-profil

  • Szélesség - 30 mm

  • Magasság - 15 mm

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 2 méter

  • Készletezett termék

Vonalkód

4013339030309

Sonepar cikkszám

SN000513

Gyártói cikkszám

2970/2 SL

Gyártói típuskód

2970/2 SL

Hosszúság:

2000 mm

Profilforma:

C-profil

Szélesség:

30 mm

Magasság:

15 mm

Anyag:

acél

Kivitel:

egyszeres profil

Nyílás szélessége:

16 mm

Felület:

szalaghorganyzott

Anyagvastagság:

1.5 mm

Anyagminőség:

egyéb

Lyukasztás fajtája:

hátoldal perforált

Nyílás szélesség:

9 mm

Fogazattal:

Nem

Megszakítható:

Nem

Szín:

egyéb

Funkciótartásra alkalmas:

Igen

RAL-szám:

0

Kábeltartó rendszerek ; Profilsín ; Szerelősín C profil 30x15mm/2m