Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

NIEDAX - Szerelősín C profil 30x15mm/2mm 2m SN106132 - 2971/2 FL

NIEDAX
MásolásMásolás
NIEDAX - Szerelősín C  profil 30x15mm/2mm 2m SN106132

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 2000 mm

  • Profilforma - C-profil

  • Szélesség - 30 mm

  • Magasság - 15 mm

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 2 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN106132

Gyártói cikkszám

2971/2 FL

Gyártói típuskód

2971/2 FL

Hosszúság:

2000 mm

Profilforma:

C-profil

Szélesség:

30 mm

Magasság:

15 mm

Anyag:

acél

Kivitel:

egyszeres profil

Nyílás szélessége:

16 mm

Felület:

tűzihorganyzott

Anyagvastagság:

2 mm

Anyagminőség:

egyéb

Lyukasztás fajtája:

hátoldal perforált

Nyílás szélesség:

4.2 mm

Fogazattal:

Nem

Megszakítható:

Nem

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Szerelősín C profil 30x15mm/2mm 2m