NIEDAX - Szerelősín C profil 34x15mm/2m acél perforálatlan SN067001 - 2975/2 BO
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 2000 mm
Profilforma - C-profil
Szélesség - 34 mm
Magasság - 15 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
2 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339040209
Sonepar cikkszám
SN067001
Gyártói cikkszám
2975/2 BO
Gyártói típuskód
2975/2 BO
Hosszúság:
2000 mm
Profilforma:
C-profil
Szélesség:
34 mm
Magasság:
15 mm
Anyag:
acél
Kivitel:
egyszeres profil
Nyílás szélessége:
16 mm
Felület:
egyéb
Anyagvastagság:
1.5 mm
Anyagminőség:
egyéb
Lyukasztás fajtája:
nincs
Fogazattal:
Nem
Megszakítható:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Kábeltartó rendszerek ; Profilsín ; C-sín C-Profil SW 16 mm, 34x15x2000 mm