Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

NIEDAX - Szerelősín C profil 35x18mm 2m/db(szál) SN010828 - 2980/2FO

NIEDAX
MásolásMásolás
NIEDAX - Szerelősín C profil 35x18mm  2m/db(szál) SN010828

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 2000 mm

  • Profilforma - C-profil

  • Szélesség - 35 mm

  • Magasság - 18 mm

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 2 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

3613 kg CO₂-eq/km

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4013339042104

Sonepar cikkszám

SN010828

Gyártói cikkszám

2980/2FO

Gyártói típuskód

2980/2FO

Hosszúság:

2000 mm

Profilforma:

C-profil

Szélesség:

35 mm

Magasság:

18 mm

Anyag:

acél

Kivitel:

egyszeres profil

Nyílás szélessége:

16 mm

Felület:

tűzihorganyzott

Anyagvastagság:

2 mm

Anyagminőség:

egyéb

Lyukasztás fajtája:

nincs

Fogazattal:

Nem

Megszakítható:

Nem

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Kábeltartó rendszerek ; Profilsín ; Szerelősín C profil 35x18mm 2m/db(szál)