NIEDAX - Szerelősín C profil 35x18mm/2m horganyzott perforált SN067003 - 2980/2 SL
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 2000 mm
Profilforma - C-profil
Szélesség - 35 mm
Magasság - 18 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
2 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339042555
Sonepar cikkszám
SN067003
Gyártói cikkszám
2980/2 SL
Gyártói típuskód
2980/2 SL
Hosszúság:
2000 mm
Profilforma:
C-profil
Szélesség:
35 mm
Magasság:
18 mm
Anyag:
acél
Kivitel:
egyszeres profil
Nyílás szélessége:
16 mm
Felület:
szalaghorganyzott
Anyagvastagság:
2 mm
Anyagminőség:
egyéb
Lyukasztás fajtája:
hátoldal perforált
Nyílás szélesség:
9.5 mm
Fogazattal:
Nem
Megszakítható:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Kábeltartó rendszerek ; Profilsín ; C-sín C-Profil SW 16 mm, 35x18x2000 mm