NIEDAX - Szerelősín C profil 35x18mm/6m horganyzott perforálatlan SN067004 - 2980/6 SO
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 6000 mm
Profilforma - C-profil
Szélesség - 35 mm
Magasság - 18 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
6 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339042708
Sonepar cikkszám
SN067004
Gyártói cikkszám
2980/6 SO
Gyártói típuskód
2980/6 SO
Hosszúság:
6000 mm
Profilforma:
C-profil
Szélesség:
35 mm
Magasság:
18 mm
Anyag:
acél
Kivitel:
egyszeres profil
Nyílás szélessége:
16 mm
Felület:
szalaghorganyzott
Anyagvastagság:
2 mm
Anyagminőség:
egyéb
Lyukasztás fajtája:
nincs
Fogazattal:
Nem
Megszakítható:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Kábeltartó rendszerek ; Profilsín ; C-sín C-Profil SW 16 mm, 35x18x6000 mm