NIEDAX - Szerelősín C profil 40x22mm/2m horganyzott perforált SN067010 - 2986/2 SL
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 2000 mm
Profilforma - C-profil
Szélesség - 40 mm
Magasság - 22 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
2 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339899722
Sonepar cikkszám
SN067010
Gyártói cikkszám
2986/2 SL
Gyártói típuskód
2986/2 SL
Hosszúság:
2000 mm
Profilforma:
C-profil
Szélesség:
40 mm
Magasság:
22 mm
Anyag:
acél
Kivitel:
egyszeres profil
Nyílás szélessége:
18 mm
Felület:
szalaghorganyzott
Anyagvastagság:
2 mm
Anyagminőség:
egyéb
Lyukasztás fajtája:
hátoldal perforált
Nyílás szélesség:
11.5 mm
Fogazattal:
Nem
Megszakítható:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Igen
Szerelősín C profil 40x22mm/2m horganyzott perforált