NIEDAX - Szerelősín C profil 40x22mm/3m horganyzott perforálatlan SN067015 - 2986/3 SO
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 3000 mm
Profilforma - C-profil
Szélesség - 40 mm
Magasság - 22 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
3 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339193141
Sonepar cikkszám
SN067015
Gyártói cikkszám
2986/3 SO
Gyártói típuskód
2986/3 SO
Hosszúság:
3000 mm
Profilforma:
C-profil
Szélesség:
40 mm
Magasság:
22 mm
Anyag:
acél
Kivitel:
egyszeres profil
Nyílás szélessége:
18 mm
Felület:
szalaghorganyzott
Anyagvastagság:
2 mm
Anyagminőség:
egyéb
Lyukasztás fajtája:
nincs
Fogazattal:
Nem
Megszakítható:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Szerelősín C profil 40x22mm/3m horganyzott perforálatlan