Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

NIEDAX - Szerelősín C profil 40x22mm/3m rozsdamentes perforált SN067013 - 2986/3 E3L

NIEDAX
MásolásMásolás
NIEDAX - Szerelősín C profil 40x22mm/3m rozsdamentes perforált SN067013

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 3000 mm

  • Profilforma - C-profil

  • Szélesség - 40 mm

  • Magasság - 22 mm

  • Anyag - rozsdamentes acél

Csomagolás és feltételek

  • 3 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013339342228

Sonepar cikkszám

SN067013

Gyártói cikkszám

2986/3 E3L

Gyártói típuskód

2986/3 E3L

Hosszúság:

3000 mm

Profilforma:

C-profil

Szélesség:

40 mm

Magasság:

22 mm

Anyag:

rozsdamentes acél

Kivitel:

egyszeres profil

Nyílás szélessége:

18 mm

Felület:

egyéb

Anyagvastagság:

2 mm

Lyukasztás fajtája:

hátoldal perforált

Nyílás szélesség:

11.5 mm

Fogazattal:

Nem

Megszakítható:

Nem

Funkciótartásra alkalmas:

Igen

Szerelősín C profil 40x22mm/3m rozsdamentes perforált