NIEDAX - Szerelősín C profil 40x40mm/6m tüzihorg perforált SN067019 - 2988/6 FL
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 6000 mm
Profilforma - C-profil
Szélesség - 40 mm
Magasság - 40 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
6 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339045013
Sonepar cikkszám
SN067019
Gyártói cikkszám
2988/6 FL
Gyártói típuskód
2988/6 FL
Hosszúság:
6000 mm
Profilforma:
C-profil
Szélesség:
40 mm
Magasság:
40 mm
Anyag:
acél
Kivitel:
egyszeres profil
Nyílás szélessége:
18 mm
Felület:
tűzihorganyzott
Anyagvastagság:
2.5 mm
Anyagminőség:
egyéb
Lyukasztás fajtája:
hátoldal perforált
Nyílás szélesség:
11.5 mm
Fogazattal:
Nem
Megszakítható:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Szerelősín C profil 40x40mm/6m tüzihorg perforált