Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

NIEDAX - Szerelősín C profil 41x41mm/3m rozsdamentes perforált SN067021 - 2996/3 E3L

NIEDAX
MásolásMásolás
NIEDAX - Szerelősín C profil 41x41mm/3m rozsdamentes perforált SN067021

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 3000 mm

  • Profilforma - C-profil

  • Szélesség - 41 mm

  • Magasság - 41 mm

  • Anyag - rozsdamentes acél

Csomagolás és feltételek

  • 3 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013339894116

Sonepar cikkszám

SN067021

Gyártói cikkszám

2996/3 E3L

Gyártói típuskód

2996/3 E3L

Hosszúság:

3000 mm

Profilforma:

C-profil

Szélesség:

41 mm

Magasság:

41 mm

Anyag:

rozsdamentes acél

Kivitel:

egyszeres profil

Nyílás szélessége:

22 mm

Felület:

egyéb

Anyagvastagság:

2.5 mm

Lyukasztás fajtája:

3 oldal perforált

Nyílás szélesség:

13 mm

Fogazattal:

Nem

Megszakítható:

Nem

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Kábeltartó rendszerek ; Profilsín ; C-sín C-Profil SW 22 mm, 41x41x3000 mm