NIEDAX - Szerelősín C profil 41x41mm/3m tüzihorg perforált SN067022 - 2996/3 FL
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 3000 mm
Profilforma - C-profil
Szélesség - 41 mm
Magasság - 41 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
3 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339893935
Sonepar cikkszám
SN067022
Gyártói cikkszám
2996/3 FL
Gyártói típuskód
2996/3 FL
Hosszúság:
3000 mm
Profilforma:
C-profil
Szélesség:
41 mm
Magasság:
41 mm
Anyag:
acél
Kivitel:
egyszeres profil
Nyílás szélessége:
22 mm
Felület:
tűzihorganyzott
Anyagvastagság:
2.5 mm
Anyagminőség:
egyéb
Lyukasztás fajtája:
3 oldal perforált
Nyílás szélesség:
13 mm
Fogazattal:
Nem
Megszakítható:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Kábeltartó rendszerek ; Profilsín ; C-sín C-Profil SW 22 mm, 41x41x3000 mm