Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

NIEDAX - Szerelősín C profil 41x41mm/3m tüzihorg SN108425 - 2996Z/3 FL

NIEDAX
MásolásMásolás
NIEDAX - Szerelősín C profil 41x41mm/3m tüzihorg SN108425

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 3000 mm

  • Profilforma - C-profil

  • Szélesség - 41 mm

  • Magasság - 41 mm

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 3 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN108425

Gyártói cikkszám

2996Z/3 FL

Gyártói típuskód

2996Z/3 FL

Hosszúság:

3000 mm

Profilforma:

C-profil

Szélesség:

41 mm

Magasság:

41 mm

Anyag:

acél

Kivitel:

egyszeres profil

Nyílás szélessége:

22 mm

Felület:

tűzihorganyzott

Anyagvastagság:

2.5 mm

Lyukasztás fajtája:

3 oldal perforált

Nyílás szélesség:

13 mm

Fogazattal:

Igen

Megszakítható:

Nem

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Felületi tehetetlenségi nyomaték Iy:

9.03 cm4

Felületi tehetetlenségi nyomaték Iz:

7.03 cm4

Ellenállásnyomaték Wy:

4.4 cm3

Ellenállásnyomaték Wz:

3.06 cm3

Szerelősín C profil 41x41mm/3m tüzihorg