Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

NIEDAX - Szerelősín C profil 48x26mm/6m tüzihorg perforált SN067025 - 2991/6 FL

MásolásMásolás
NIEDAX - Szerelősín C profil 48x26mm/6m tüzihorg perforált SN067025

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Hosszúság - 6000 mm

  • Profilforma - C-profil

  • Szélesség - 48 mm

  • Magasság - 26 mm

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 6 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013339193301

Sonepar cikkszám

SN067025

Gyártói cikkszám

2991/6 FL

Gyártói típuskód

2991/6 FL

Hosszúság:

6000 mm

Profilforma:

C-profil

Szélesség:

48 mm

Magasság:

26 mm

Anyag:

acél

Kivitel:

egyszeres profil

Nyílás szélessége:

22 mm

Felület:

tűzihorganyzott

Anyagvastagság:

2.5 mm

Anyagminőség:

egyéb

Lyukasztás fajtája:

hátoldal perforált

Nyílás szélesség:

11.5 mm

Fogazattal:

Nem

Megszakítható:

Nem

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Szerelősín C profil 48x26mm/6m tüzihorg perforált