Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

NIEDAX - Szerelősín C profil 50x30mm/2m tüzihorg perforálatlan SN067026 - 2994/2 FO

NIEDAX
MásolásMásolás
NIEDAX - Szerelősín C profil 50x30mm/2m tüzihorg perforálatlan SN067026

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 2000 mm

  • Profilforma - C-profil

  • Szélesség - 50 mm

  • Magasság - 30 mm

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 2 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013339046607

Sonepar cikkszám

SN067026

Gyártói cikkszám

2994/2 FO

Gyártói típuskód

2994/2 FO

Hosszúság:

2000 mm

Profilforma:

C-profil

Szélesség:

50 mm

Magasság:

30 mm

Anyag:

acél

Kivitel:

egyszeres profil

Nyílás szélessége:

22 mm

Felület:

tűzihorganyzott

Anyagvastagság:

3 mm

Anyagminőség:

egyéb

Lyukasztás fajtája:

nincs

Fogazattal:

Nem

Megszakítható:

Nem

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Szerelősín C profil 50x30mm/2m tüzihorg perforálatlan