NIEDAX - Szerelősín C profil 50x30mm/3m tüzihorg perforált SN067027 - 2994/3 FL
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 3000 mm
Profilforma - C-profil
Szélesség - 50 mm
Magasság - 30 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
3 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339194353
Sonepar cikkszám
SN067027
Gyártói cikkszám
2994/3 FL
Gyártói típuskód
2994/3 FL
Hosszúság:
3000 mm
Profilforma:
C-profil
Szélesség:
50 mm
Magasság:
30 mm
Anyag:
acél
Kivitel:
egyszeres profil
Nyílás szélessége:
22 mm
Felület:
tűzihorganyzott
Anyagvastagság:
3 mm
Anyagminőség:
egyéb
Lyukasztás fajtája:
hátoldal perforált
Nyílás szélesség:
11.5 mm
Fogazattal:
Nem
Megszakítható:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Szerelősín C profil 50x30mm/3m tüzihorg perforált