NIEDAX - Szerelősín C profil 56x30mm/2m tüzihorg perforálatlan SN067028 - 2995/2 FO
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 2000 mm
Profilforma - C-profil
Szélesség - 56 mm
Magasság - 30 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
2 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339047000
Sonepar cikkszám
SN067028
Gyártói cikkszám
2995/2 FO
Gyártói típuskód
2995/2 FO
Hosszúság:
2000 mm
Profilforma:
C-profil
Szélesség:
56 mm
Magasság:
30 mm
Anyag:
acél
Kivitel:
egyszeres profil
Nyílás szélessége:
22 mm
Felület:
tűzihorganyzott
Anyagvastagság:
3 mm
Anyagminőség:
egyéb
Lyukasztás fajtája:
nincs
Fogazattal:
Nem
Megszakítható:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Szerelősín C profil 56x30mm/2m tüzihorg perforálatlan