NIEDAX - Szerelősín C profil GT42330 - 2991/300 FL
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hosszúság - 300 mm
Profilforma - C-profil
Szélesség - 48 mm
Magasság - 26 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339193806
Sonepar cikkszám
GT42330
Gyártói cikkszám
2991/300 FL
Gyártói típuskód
2991/300 FL
Hosszúság:
300 mm
Profilforma:
C-profil
Szélesség:
48 mm
Magasság:
26 mm
Anyag:
acél
Kivitel:
egyszeres profil
Nyílás szélessége:
22 mm
Felület:
tűzihorganyzott
Anyagvastagság:
2.5 mm
Anyagminőség:
egyéb
Lyukasztás fajtája:
hátoldal perforált
Nyílás szélesség:
11.5 mm
Fogazattal:
Nem
Megszakítható:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Igen
Kábeltartó rendszerek ; Profilsín ; Szerelősín C profil