NIEDAX - Szerelősín C profil perforált 40x22x2000mm horonyszélesség 18mm GT09627 - 2986-175/2 SL
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 2000 mm
Profilforma - C-profil
Szélesség - 40 mm
Magasság - 22 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 méter
Készletezett termék
Vonalkód
4013339043965
Sonepar cikkszám
GT09627
Gyártói cikkszám
2986-175/2 SL
Gyártói típuskód
2986-175/2 SL
Hosszúság:
2000 mm
Profilforma:
C-profil
Szélesség:
40 mm
Magasság:
22 mm
Anyag:
acél
Kivitel:
egyszeres profil
Nyílás szélessége:
18 mm
Felület:
szalaghorganyzott
Anyagvastagság:
1.75 mm
Anyagminőség:
egyéb
Lyukasztás fajtája:
hátoldal perforált
Nyílás szélesség:
11.5 mm
Fogazattal:
Nem
Megszakítható:
Nem
Szín:
egyéb
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Felületi tehetetlenségi nyomaték Iy:
3.99 cm4
Felületi tehetetlenségi nyomaték Iz:
1.24 cm4
Ellenállásnyomaték Wy:
1.97 cm3
Ellenállásnyomaték Wz:
1.01 cm3
RAL-szám:
0