Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

NIEDAX - Szerelősín C profil perforált 48x26x3000mm horonyszélesség 22mm GT35549 - 2991/3 FL

NIEDAX
MásolásMásolás
NIEDAX - Szerelősín C profil perforált 48x26x3000mm horonyszélesség 22mm GT35549

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 3000 mm

  • Profilforma - C-profil

  • Szélesség - 48 mm

  • Magasság - 26 mm

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 3 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013339193202

Sonepar cikkszám

GT35549

Gyártói cikkszám

2991/3 FL

Gyártói típuskód

2991/3 FL

Hosszúság:

3000 mm

Profilforma:

C-profil

Szélesség:

48 mm

Magasság:

26 mm

Anyag:

acél

Kivitel:

egyszeres profil

Nyílás szélessége:

22 mm

Felület:

tűzihorganyzott

Anyagvastagság:

2.5 mm

Anyagminőség:

egyéb

Lyukasztás fajtája:

hátoldal perforált

Nyílás szélesség:

11.5 mm

Fogazattal:

Nem

Megszakítható:

Nem

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Kábeltartó rendszerek ; Profilsín ; Szerelősín C profil perforált 48X26mm 3m