NIEDAX - Szerelősín C profil SW 40x22x3000 mm SN100707 - 2986/3 E5
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 3000 mm
Profilforma - C-profil
Szélesség - 40 mm
Magasság - 22 mm
Anyag - rozsdamentes acél
Csomagolás és feltételek
3 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339081875
Sonepar cikkszám
SN100707
Gyártói cikkszám
2986/3 E5
Gyártói típuskód
2986/3 E5
Hosszúság:
3000 mm
Profilforma:
C-profil
Szélesség:
40 mm
Magasság:
22 mm
Anyag:
rozsdamentes acél
Kivitel:
egyszeres profil
Nyílás szélessége:
18 mm
Anyagvastagság:
2 mm
Anyagminőség:
egyéb
Lyukasztás fajtája:
hátoldal perforált
Nyílás szélesség:
11.5 mm
Fogazattal:
Nem
Megszakítható:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Igen
Felületi tehetetlenségi nyomaték Iy:
4.53 cm4
Felületi tehetetlenségi nyomaték Iz:
1.38 cm4
Ellenállásnyomaték Wy:
2.27 cm3
Ellenállásnyomaték Wz:
1.11 cm3