NIEDAX - Szerelősín S30/3/2 horganyzott laposvas G44548 - S 30 X 3/2
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 30 mm
Anyag - acél
Vastagság - 3 mm
Felület - tűzihorganyzott
Csomagolás és feltételek
20 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339017607
Sonepar cikkszám
G44548
Gyártói cikkszám
S 30 X 3/2
Gyártói típuskód
S 30 X 3/2
Szélesség:
30 mm
Anyag:
acél
Vastagság:
3 mm
Felület:
tűzihorganyzott
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Villámvédelmi lapos vezeték/szalag ; Szerelősín S30/3/2 horganyzott laposvas