NIEDAX - Szerelősín S30X4/2 horganyzott laposvas GT26380 - S 30 X 4/2
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Szélesség - 30 mm
Szín - egyéb
Perforáció - ovális
Perforációs sorok száma - 1
Csomagolás és feltételek
100 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339017706
Sonepar cikkszám
GT26380
Gyártói cikkszám
S 30 X 4/2
Gyártói típuskód
S 30 X 4/2
Anyag:
acél
Szélesség:
30 mm
Szín:
egyéb
Perforáció:
ovális
Perforációs sorok száma:
1
Perforáció szélessége:
8.5 mm
Szakítőerő:
27880 N
Anyagminőség:
egyéb
Lyukasztás iránya:
hosszában
Perforáció hossza:
70 mm
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Villámvédelmi lapos vezeték/szalag ; Szerelősín S30X4/2 horganyzott laposvas