NIEDAX - Szerelősín TS profil32x15mm/2m GT33555 - 2932/2 GL
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - G-sín
Anyag - acél
Furatok formája - hosszú lyuk
Hosszúság - 2000 mm
Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Csomagolás és feltételek
2 méter
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1678 kg CO₂-eq/km
Vonalkód
4013339021307
Sonepar cikkszám
GT33555
Gyártói cikkszám
2932/2 GL
Gyártói típuskód
2932/2 GL
Kivitel:
G-sín
Anyag:
acél
Furatok formája:
hosszú lyuk
Hosszúság:
2000 mm
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Magasság:
15 mm
Furatok középtávolsága:
25 mm
Anyagvastagság:
0.9 mm
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Tartósín ; Szerelősín TS profil32x15mm/2m