NIEDAX - Szerelősín TS35 profil 35x7,5mm/2m GT09624 - 2933/2 GL
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kalapsín 35/7,5 mm
Anyag - acél
Furatok formája - hosszú lyuk
Hosszúság - 2000 mm
Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Csomagolás és feltételek
40 méter
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
916 kg CO₂-eq/km
Vonalkód
4013339024001
Sonepar cikkszám
GT09624
Gyártói cikkszám
2933/2 GL
Gyártói típuskód
2933/2 GL
Kivitel:
kalapsín 35/7,5 mm
Anyag:
acél
Furatok formája:
hosszú lyuk
Hosszúság:
2000 mm
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Magasság:
7.5 mm
Furatok középtávolsága:
25 mm
Anyagvastagság:
1 mm
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Tartósín ; Szerelősín TS35 profil 35x7,5mm/2m