NIEDAX - Szerelősín U profil 50x50mm/3m GT69179 - U5050/3000F
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 3000 mm
Profilforma - U-profil
Szélesség - 50 mm
Magasság - 50 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
3 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339899517
Sonepar cikkszám
GT69179
Gyártói cikkszám
U5050/3000F
Gyártói típuskód
U5050/3000F
Hosszúság:
3000 mm
Profilforma:
U-profil
Szélesség:
50 mm
Magasság:
50 mm
Anyag:
acél
Kivitel:
egyszeres profil
Nyílás szélessége:
50 mm
Felület:
tűzihorganyzott
Anyagminőség:
egyéb
Lyukasztás fajtája:
3 oldal perforált
Nyílás szélesség:
12 mm
Fogazattal:
Nem
Megszakítható:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Kábeltartó rendszerek ; Profilsín ; Szerelősín U profil 50x50mm/3m