NIEDAX - Szerelősín U-Profil, 50x50x600 mm SN067726 - U 5050/600 F
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 600 mm
Profilforma - U-profil
Szélesség - 50 mm
Magasság - 50 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339918621
Sonepar cikkszám
SN067726
Gyártói cikkszám
U 5050/600 F
Gyártói típuskód
U 5050/600 F
Hosszúság:
600 mm
Profilforma:
U-profil
Szélesség:
50 mm
Magasság:
50 mm
Anyag:
acél
Kivitel:
egyszeres profil
Nyílás szélessége:
40 mm
Felület:
tűzihorganyzott
Anyagvastagság:
2 mm
Anyagminőség:
egyéb
Lyukasztás fajtája:
3 oldal perforált
Nyílás szélesség:
13 mm
Fogazattal:
Nem
Megszakítható:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Igen
Szerelősín U-Profil, 50x50x600 mm