Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

NIEDAX - Szerelvénydoboz 50mm 2 férőhelyes GT77323 - GDHR50-2

MásolásMásolás
NIEDAX - Szerelvénydoboz 50mm 2 férőhelyes GT77323

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Egységek száma - 2

  • Eszköz fajtája - adattechnika

  • Kivitel - nyitott

  • Rögzítősáv - 60 mm

  • Anyag - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT77323

Gyártói cikkszám

GDHR50-2

Gyártói típuskód

GDHR50-2

Egységek száma:

2

Eszköz fajtája:

adattechnika

Kivitel:

nyitott

Rögzítősáv:

60 mm

Anyag:

műanyag

Szerelvény szerelési módja:

bepattintható

Kábeltartó rendszerek ; NIEDAX ; Szerelvénydoboz 50mm 2 férőhelyes