NIEDAX - Szerelvénydoboz, kivágás: 74x74 mm, 143x88x42,5 mm SN067555 - 2887.3
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Padlószegély csatorna magassága - 69 mm
Előre szerelt szerelvény - nincs
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011126063943
Sonepar cikkszám
SN067555
Gyártói cikkszám
2887.3
Gyártói típuskód
2887.3
Padlószegély csatorna magassága:
69 mm
Előre szerelt szerelvény:
nincs
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
Anyag:
műanyag
Dekoráció:
nincs
Szegélyléc-csatorna mélysége:
17.5 mm
Készülékegységek száma:
1
Szerelvény szerelési módja:
normál
RAL-szám:
9010
Vezetékcsatornák ; Padlószegély csatorna szerelvénydoboz ; Szerelvénydoboz, kivágás: 74x74 mm, 143x88x42,5 mm