NIEDAX - Szűkítő köztámasz, Pg 13,5 külső, Pg 11 belső SN067568 - 1894/1311
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Belső csavarmenet menetfajtája - PG
Külső csavarmenet menetfajtája - PG
Anyag - műanyag
Nikkelezett - Nem
Csavarmenet mérete PG belső csavarmenet - 11
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011126023848
Sonepar cikkszám
SN067568
Gyártói cikkszám
1894/1311
Gyártói típuskód
1894/1311
Belső csavarmenet menetfajtája:
PG
Külső csavarmenet menetfajtája:
PG
Anyag:
műanyag
Nikkelezett:
Nem
Csavarmenet mérete PG belső csavarmenet:
11
Robbanásvédett:
Nem
Csavarmenet mérete PG külső csavarmenet:
13.5
Tömszelencék ; Tömszelence tágító/szűkítő gyűrű ; Szűkítő köztámasz, Pg 13,5 külső, Pg 11 belső