Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

NIEDAX - Szűkítő köztámasz, Pg 13,5 külső, Pg 11 belső SN067569 - 894/1311

MásolásMásolás
NIEDAX - Szűkítő köztámasz, Pg 13,5 külső, Pg 11 belső SN067569

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Belső csavarmenet menetfajtája - PG

  • Külső csavarmenet menetfajtája - PG

  • Anyag - műanyag

  • Nikkelezett - Nem

  • Csavarmenet mérete PG belső csavarmenet - 11

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011126019087

Sonepar cikkszám

SN067569

Gyártói cikkszám

894/1311

Gyártói típuskód

894/1311

Belső csavarmenet menetfajtája:

PG

Külső csavarmenet menetfajtája:

PG

Anyag:

műanyag

Nikkelezett:

Nem

Csavarmenet mérete PG belső csavarmenet:

11

Robbanásvédett:

Nem

Csavarmenet mérete PG külső csavarmenet:

13.5

Tömszelencék ; Tömszelence tágító/szűkítő gyűrű ; Szűkítő köztámasz, Pg 13,5 külső, Pg 11 belső