NIEDAX - Szűkítő köztámasz, Pg 16 külső, Pg 13,5 belső SN067570 - 894/1613
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Belső csavarmenet menetfajtája - PG
Külső csavarmenet menetfajtája - PG
Anyag - műanyag
Nikkelezett - Nem
Csavarmenet mérete PG belső csavarmenet - 13.5
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011126019094
Sonepar cikkszám
SN067570
Gyártói cikkszám
894/1613
Gyártói típuskód
894/1613
Belső csavarmenet menetfajtája:
PG
Külső csavarmenet menetfajtája:
PG
Anyag:
műanyag
Nikkelezett:
Nem
Csavarmenet mérete PG belső csavarmenet:
13.5
Robbanásvédett:
Nem
Csavarmenet mérete PG külső csavarmenet:
16
Tömszelencék ; Tömszelence tágító/szűkítő gyűrű ; Szűkítő köztámasz, Pg 16 külső, Pg 13,5 belső