NIEDAX - Szűkítőgyűrű, menet: Pg 21 külső, Pg 13,5 belső SN067579 - 893/2113
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Belső csavarmenet menetfajtája - PG
Külső csavarmenet menetfajtája - PG
Anyag - műanyag
Nikkelezett - Nem
Csavarmenet mérete PG belső csavarmenet - 13.5
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011126019605
Sonepar cikkszám
SN067579
Gyártói cikkszám
893/2113
Gyártói típuskód
893/2113
Belső csavarmenet menetfajtája:
PG
Külső csavarmenet menetfajtája:
PG
Anyag:
műanyag
Nikkelezett:
Nem
Csavarmenet mérete PG belső csavarmenet:
13.5
Robbanásvédett:
Nem
Csavarmenet mérete PG külső csavarmenet:
21
Tömszelencék ; Tömszelence tágító/szűkítő gyűrű ; Szűkítőgyűrű, menet: Pg 21 külső, Pg 13,5 belső