NIEDAX - Szűkítőgyűrű, menetek: M16 külső, M12 belső SN067580 - 44M1612
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Belső csavarmenet menetfajtája - metrikus
Belső csavarmenet mérete (metrikus) - 12
Külső csavarmenet menetfajtája - metrikus
Anyag - sárgaréz
Külső csavarmenet mérete (metrikus) - 16
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011126366686
Sonepar cikkszám
SN067580
Gyártói cikkszám
44M1612
Gyártói típuskód
44M1612
Belső csavarmenet menetfajtája:
metrikus
Belső csavarmenet mérete (metrikus):
12
Külső csavarmenet menetfajtája:
metrikus
Anyag:
sárgaréz
Külső csavarmenet mérete (metrikus):
16
Nikkelezett:
Igen
Robbanásvédett:
Nem
Tömszelencék ; Tömszelence tágító/szűkítő gyűrű ; Szűkítőgyűrű, menetek: M16 külső, M12 belső