NIEDAX - Szűkítőgyűrű, menetek: M20 külső, M12 belső SN067581 - 44M2012
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Belső csavarmenet menetfajtája - metrikus
Belső csavarmenet mérete (metrikus) - 12
Külső csavarmenet menetfajtája - metrikus
Anyag - sárgaréz
Külső csavarmenet mérete (metrikus) - 20
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011126366716
Sonepar cikkszám
SN067581
Gyártói cikkszám
44M2012
Gyártói típuskód
44M2012
Belső csavarmenet menetfajtája:
metrikus
Belső csavarmenet mérete (metrikus):
12
Külső csavarmenet menetfajtája:
metrikus
Anyag:
sárgaréz
Külső csavarmenet mérete (metrikus):
20
Nikkelezett:
Igen
Robbanásvédett:
Nem
Tömszelencék ; Tömszelence tágító/szűkítő gyűrű ; Szűkítőgyűrű, menetek: M20 külső, M12 belső