NIEDAX - Szűkítőgyűrű, menetek: M20 külső, M16 belső SN067583 - 893M2016
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Belső csavarmenet menetfajtája - metrikus
Belső csavarmenet mérete (metrikus) - 16
Külső csavarmenet menetfajtája - metrikus
Anyag - műanyag
Külső csavarmenet mérete (metrikus) - 20
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011126382051
Sonepar cikkszám
SN067583
Gyártói cikkszám
893M2016
Gyártói típuskód
893M2016
Belső csavarmenet menetfajtája:
metrikus
Belső csavarmenet mérete (metrikus):
16
Külső csavarmenet menetfajtája:
metrikus
Anyag:
műanyag
Külső csavarmenet mérete (metrikus):
20
Nikkelezett:
Nem
Robbanásvédett:
Nem
Tömszelencék ; Tömszelence tágító/szűkítő gyűrű ; Szűkítőgyűrű, menetek: M20 külső, M16 belső