NIEDAX - Szűkítőgyűrű, menetek: M25 külső, M16 belső SN067584 - 44M2516
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Belső csavarmenet menetfajtája - metrikus
Belső csavarmenet mérete (metrikus) - 16
Külső csavarmenet menetfajtája - metrikus
Anyag - sárgaréz
Külső csavarmenet mérete (metrikus) - 25
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011126366761
Sonepar cikkszám
SN067584
Gyártói cikkszám
44M2516
Gyártói típuskód
44M2516
Belső csavarmenet menetfajtája:
metrikus
Belső csavarmenet mérete (metrikus):
16
Külső csavarmenet menetfajtája:
metrikus
Anyag:
sárgaréz
Külső csavarmenet mérete (metrikus):
25
Nikkelezett:
Igen
Robbanásvédett:
Nem
Tömszelencék ; Tömszelence tágító/szűkítő gyűrű ; Szűkítőgyűrű, menetek: M25 külső, M16 belső