NIEDAX - Szűkítőgyűrű, menetek: M25 külső, M16 belső SN067585 - 893M2516
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Belső csavarmenet menetfajtája - metrikus
Belső csavarmenet mérete (metrikus) - 16
Külső csavarmenet menetfajtája - metrikus
Anyag - műanyag
Külső csavarmenet mérete (metrikus) - 25
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011126382075
Sonepar cikkszám
SN067585
Gyártói cikkszám
893M2516
Gyártói típuskód
893M2516
Belső csavarmenet menetfajtája:
metrikus
Belső csavarmenet mérete (metrikus):
16
Külső csavarmenet menetfajtája:
metrikus
Anyag:
műanyag
Külső csavarmenet mérete (metrikus):
25
Nikkelezett:
Nem
Robbanásvédett:
Nem
Tömszelencék ; Tömszelence tágító/szűkítő gyűrű ; Szűkítőgyűrű, menetek: M25 külső, M16 belső