NIEDAX - Szűkítőgyűrű, menetek: M25 külső, M20 belső SN067586 - 893M2520
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Belső csavarmenet menetfajtája - metrikus
Belső csavarmenet mérete (metrikus) - 20
Külső csavarmenet menetfajtája - metrikus
Anyag - műanyag
Külső csavarmenet mérete (metrikus) - 25
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011126366051
Sonepar cikkszám
SN067586
Gyártói cikkszám
893M2520
Gyártói típuskód
893M2520
Belső csavarmenet menetfajtája:
metrikus
Belső csavarmenet mérete (metrikus):
20
Külső csavarmenet menetfajtája:
metrikus
Anyag:
műanyag
Külső csavarmenet mérete (metrikus):
25
Nikkelezett:
Nem
Robbanásvédett:
Nem
Tömszelencék ; Tömszelence tágító/szűkítő gyűrű ; Szűkítőgyűrű, menetek: M25 külső, M20 belső