NIEDAX - Szűkítőgyűrű, menetek: M32 külső, M16 belső SN067589 - 893M3216
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Belső csavarmenet menetfajtája - metrikus
Belső csavarmenet mérete (metrikus) - 16
Külső csavarmenet menetfajtája - metrikus
Anyag - műanyag
Külső csavarmenet mérete (metrikus) - 32
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011126382105
Sonepar cikkszám
SN067589
Gyártói cikkszám
893M3216
Gyártói típuskód
893M3216
Belső csavarmenet menetfajtája:
metrikus
Belső csavarmenet mérete (metrikus):
16
Külső csavarmenet menetfajtája:
metrikus
Anyag:
műanyag
Külső csavarmenet mérete (metrikus):
32
Nikkelezett:
Nem
Robbanásvédett:
Nem
Tömszelencék ; Tömszelence tágító/szűkítő gyűrű ; Szűkítőgyűrű, menetek: M32 külső, M16 belső