Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

NIEDAX - Szűkítőgyűrű, menetek: M32 külső, M20 belső SN067590 - 1893M3220

MásolásMásolás
NIEDAX - Szűkítőgyűrű, menetek: M32 külső, M20 belső SN067590

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Belső csavarmenet menetfajtája - metrikus

  • Belső csavarmenet mérete (metrikus) - 20

  • Külső csavarmenet menetfajtája - metrikus

  • Anyag - műanyag

  • Külső csavarmenet mérete (metrikus) - 32

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011126366082

Sonepar cikkszám

SN067590

Gyártói cikkszám

1893M3220

Gyártói típuskód

1893M3220

Belső csavarmenet menetfajtája:

metrikus

Belső csavarmenet mérete (metrikus):

20

Külső csavarmenet menetfajtája:

metrikus

Anyag:

műanyag

Külső csavarmenet mérete (metrikus):

32

Nikkelezett:

Nem

Robbanásvédett:

Nem

Tömszelencék ; Tömszelence tágító/szűkítő gyűrű ; Szűkítőgyűrű, menetek: M32 külső, M20 belső